Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PrismaSeT P szlap GS 250A H W650 SN165120 - LVS03564

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PrismaSeT P szlap GS 250A H W650 SN165120

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 350 mm

  • Szélesség - 590 mm

  • Felület - porszórt

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606482452602

Sonepar cikkszám

SN165120

Gyártói cikkszám

LVS03564

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS03564

Anyag:

acél

Magasság:

350 mm

Szélesség:

590 mm

Felület:

porszórt

Perforált:

Nem

PrismaSeT P szlap GS 250A H W650