Schneider - PrismaSeT P szlap GS 3P/4P 32A H/V W650 SX106228 - LVS03559
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 590 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482452572
Sonepar cikkszám
SX106228
Gyártói cikkszám
LVS03559
Gyártói típuskód
LVS03559
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
590 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
PrismaSeT P szlap GS 3P/4P 32A H/V W650