Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PrismaSeT P szlap GS63-160A V W650 SN160801 - LVS03563

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PrismaSeT P szlap GS63-160A V W650 SN160801

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 250 mm

  • Szélesség - 590 mm

  • Felület - porszórt

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606482452596

Sonepar cikkszám

SN160801

Gyártói cikkszám

LVS03563

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS03563

Anyag:

acél

Magasság:

250 mm

Szélesség:

590 mm

Felület:

porszórt

Perforált:

Nem

PrismaSeT P szlap GS63-160A V W650