Schneider - PrismaSeT P szlapGS3P/4P63-160H/V W600M5 SN160800 - LVS03309
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 250 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 5
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482452688
Sonepar cikkszám
SN160800
Gyártói cikkszám
LVS03309
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03309
Szélesség:
600 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
5
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
PrismaSeT P szlapGS3P/4P63-160H/V W600M5