Schneider - PrismaSeT P Zöld takarólemez W300 SN149234 - LVS08640
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 1
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481083074
Sonepar cikkszám
SN149234
Gyártói cikkszám
LVS08640
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08640
Szélesség:
250 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
PrismaSeT P Zöld takarólemez W300