Schneider - PrismaSeT P Zöld takarólemez W400 SN144853 - LVS08641
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 325 mm
Magasság - 50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481083081
Sonepar cikkszám
SN144853
Gyártói cikkszám
LVS08641
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08641
Szélesség:
325 mm
Magasság:
50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
PrismaSeT P Zöld takarólemez W400