Schneider - PrismaSeT P Zöld takarólemez W800 SN144850 - LVS08643
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 720 mm
Magasság - 50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481083104
Sonepar cikkszám
SN144850
Gyártói cikkszám
LVS08643
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08643
Szélesség:
720 mm
Magasság:
50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
PrismaSeT P Zöld takarólemez W800