Schneider - PrismaSeT PszlapGS3P/4P32A H/V W600M3 SX106465 - LVS03308
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 3
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482452671
Sonepar cikkszám
SX106465
Gyártói cikkszám
LVS03308
Gyártói típuskód
LVS03308
Szélesség:
500 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
PrismaSeT PszlapGS3P/4P32A H/V W600M3