Schneider - PRISMASET S Átlátszó ajtó, 6x24M SX090747 - LVSSDT624
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - üveg
Szélesség - 568 mm
Szín - színtelen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
46 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481077158
Sonepar cikkszám
SX090747
Gyártói cikkszám
LVSSDT624
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LVSSDT624
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
üveg
Szélesség:
568 mm
Szín:
színtelen
Magasság:
1096 mm
Védettség (IP):
IP41
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
48.4 mm
EMC változat:
Nem
PRISMASET S Átlátszó ajtó, 6x24M