Schneider - PRISMASET S Átlátszó ajtó, 8x24M SX090749 - LVSSDT824
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - üveg
Szélesség - 568 mm
Szín - színtelen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481077172
Sonepar cikkszám
SX090749
Gyártói cikkszám
LVSSDT824
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LVSSDT824
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
üveg
Szélesség:
568 mm
Szín:
színtelen
Magasság:
1396 mm
Védettség (IP):
IP41
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
48.4 mm
EMC változat:
Nem
PRISMASET S Átlátszó ajtó, 8x24M