Schneider - PRISMASET S Szekrény, falon kívüli, 6x24M SN174847 - LVSST624
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 6
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481076991
Sonepar cikkszám
SN174847
Gyártói cikkszám
LVSST624
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LVSST624
Sorok száma:
6
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
570 mm
Magasság:
1106 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Mélység:
191 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyéb
DIN-sín:
Igen
Plombálható:
Nem