Schneider - PRISMASET S Szerelőlemez kábelvezető csatornához, NSX-NSXm SX090756 - LVSSY802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 325 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481077196
Sonepar cikkszám
SX090756
Gyártói cikkszám
LVSSY802
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LVSSY802
Magasság:
325 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
PRISMASET S Szerelőlemez kábelvezető csatornához, NSX-NSXm