Schneider - PRISMASET S Teli ajtó, 4x24M SX090740 - TPCDIO05=
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 568 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX090740
Gyártói cikkszám
TPCDIO05=
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LVSSDP424
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
568 mm
Szín:
fehér
Magasság:
796 mm
Védettség (IP):
IP41
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
48.4 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
PRISMASET S Teli ajtó, 4x24M