Schneider - PRISMASET S Teli fedél, kábelvezető csatornához, 8sor SX090739 - LVSSDD8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 248 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
27 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481077127
Sonepar cikkszám
SX090739
Gyártói cikkszám
LVSSDD8
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LVSSDD8
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
248 mm
Szín:
fehér
Magasság:
1396 mm
Védettség (IP):
IP41
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
48.4 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
PRISMASET S Teli fedél, kábelvezető csatornához, 8sor