Schneider - PRISMASET S-XS Kulcsos zár, 405 (2 db kulccsal) SX090840 - LVSXS2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481072825
Sonepar cikkszám
SX090840
Gyártói cikkszám
LVSXS2
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LVSXS2
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
PRISMASET S-XS Kulcsos zár, 405 (2 db kulccsal)