Schneider - PRISMASET S-XS Külső rögzítőfülek (4 db) SX090846 - LVSXX7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelőkar
Anyag - acél
Szélesség - 20 mm
Magasság - 10 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481072863
Sonepar cikkszám
SX090846
Gyártói cikkszám
LVSXX7
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LVSXX7
Tartozék fajtája:
szerelőkar
Anyag:
acél
Szélesség:
20 mm
Magasság:
10 mm
Mélység:
20 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
PRISMASET S-XS Külső rögzítőfülek (4 db)