Schneider - PRISMASET S-XS Modultakaró, 1x24 modulos SX090783 - LVSXF4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 520 mm
Magasság - 10 mm
Mélység - 5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481072832
Sonepar cikkszám
SX090783
Gyártói cikkszám
LVSXF4
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LVSXF4
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
520 mm
Magasság:
10 mm
Mélység:
5 mm
Anyag:
műanyag
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
PRISMASET S-XS Modultakaró, 1x24 modulos