Schneider - PRISMASET S-XS SPD csatlakozókészlet SX090786 - LVSXK6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 59 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 43 mm
Magasság - 73 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606482041585
Sonepar cikkszám
SX090786
Gyártói cikkszám
LVSXK6
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LVSXK6
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
59 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
43 mm
Magasság:
73 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7016
PRISMASET S-XS SPD csatlakozókészlet