Schneider - PRISMASET S-XS Univerzális, rácsos szerelőlemez 24 modulos SX090848 - LVSXY1124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 290 mm
Szélesség - 375 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481518781
Sonepar cikkszám
SX090848
Gyártói cikkszám
LVSXY1124
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LVSXY1124
Anyag:
acél
Magasság:
290 mm
Szélesség:
375 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PRISMASET S-XS Univerzális, rácsos szerelőlemez 24 modulos