Schneider - PrismaSeT szerelőlap TransferPact 3P/4P 160A függőleges elrendezéshez W650 szekrényhez SX106229 - LVS03425
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 247 mm
Szélesség - 570 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482169968
Sonepar cikkszám
SX106229
Gyártói cikkszám
LVS03425
Gyártói típuskód
LVS03425
Anyag:
acél
Magasság:
247 mm
Szélesség:
570 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
PrismaSeT szerelőlap TransferPact 3P/4P 160A függőleges elrendezéshez W650 szekrényhez