Schneider - PrismaSeT szerelőlap TransferPact 3P/4P 63A függőleges elrendezéshez W650 szekrényhez SX106230 - LVS03424
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 197 mm
Szélesség - 570 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482169951
Sonepar cikkszám
SX106230
Gyártói cikkszám
LVS03424
Gyártói típuskód
LVS03424
Anyag:
acél
Magasság:
197 mm
Szélesség:
570 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
PrismaSeT szerelőlap TransferPact 3P/4P 63A függőleges elrendezéshez W650 szekrényhez