Schneider - PRISMASET XS Egyfázisú felügyeleti panel (Linky) 24 modul SX090850 - LVSXY724
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Szélesség - 535 mm
Magasság - 315 mm
Védettség (IP) - IP30
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482041561
Sonepar cikkszám
SX090850
Gyártói cikkszám
LVSXY724
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LVSXY724
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Szélesség:
535 mm
Magasság:
315 mm
Védettség (IP):
IP30
Mélység:
118 mm
Hordozósínnel:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
PRISMASET XS Egyfázisú felügyeleti panel (Linky) 24 modul