Schneider - PrismaSeT XS Falon kívüli elosztó 72 modul 4 sor PE+n sín IP40 fehér SN173446 - LVSXQ418
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482041219
Sonepar cikkszám
SN173446
Gyártói cikkszám
LVSXQ418
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LVSXQ418
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
426 mm
Magasság:
750 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Igen
Mélység:
151 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
135 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Plombálható:
Nem