Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRISMASET XS Gipszkarton falba szerelő készlet SX090845 - LVSXX5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PRISMASET XS Gipszkarton falba szerelő készlet SX090845

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - üreges fal szett

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 7 mm

  • Magasság - 2 mm

  • Mélység - 7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481518798

Sonepar cikkszám

SX090845

Gyártói cikkszám

LVSXX5

Gyártói típuskód

PRISMASET S-XS LVSXX5

Tartozék fajtája:

üreges fal szett

Anyag:

műanyag

Szélesség:

7 mm

Magasság:

2 mm

Mélység:

7 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

PRISMASET XS Gipszkarton falba szerelő készlet