Schneider - PRISMASET XS Háromfázisú felügyeleti panel 24 modul SX090849 - LVSXY624
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Szélesség - 535 mm
Magasság - 460 mm
Védettség (IP) - IP30
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482041578
Sonepar cikkszám
SX090849
Gyártói cikkszám
LVSXY624
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LVSXY624
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Szélesség:
535 mm
Magasság:
460 mm
Védettség (IP):
IP30
Mélység:
110 mm
Hordozósínnel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
PRISMASET XS Háromfázisú felügyeleti panel 24 modul