Schneider - PRISMASET XS Pót ajtó, 1x13 modul, füstszínű SX090770 - LVSXDS113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - műanyag
Szélesség - 302 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482041493
Sonepar cikkszám
SX090770
Gyártói cikkszám
LVSXDS113
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LVSXDS113
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szélesség:
302 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
300 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
20 mm
EMC változat:
Nem
PRISMASET XS Pót ajtó, 1x13 modul, füstszínű