Schneider - PRISMASET XS Pót ajtó, 2x13 modul, füstszínű SX090772 - LVSXDS213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - műanyag
Szélesség - 302 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482041509
Sonepar cikkszám
SX090772
Gyártói cikkszám
LVSXDS213
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LVSXDS213
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szélesség:
302 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
450 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
20 mm
EMC változat:
Nem
PRISMASET XS Pót ajtó, 2x13 modul, füstszínű