Schneider - PRISMASET XS Pót ajtó, 2x18 modul, fehér teli SX090760 - LVSXDP218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 426 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481099938
Sonepar cikkszám
SX090760
Gyártói cikkszám
LVSXDP218
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LVSXDP218
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
426 mm
Szín:
fehér
Magasság:
450 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
20 mm
EMC változat:
Nem
PRISMASET XS Pót ajtó, 2x18 modul, fehér teli