Schneider - PRISMASET XS Pót ajtó, 3x13 modul, fehér teli SX090762 - LVSXDP313
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 302 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482041479
Sonepar cikkszám
SX090762
Gyártói cikkszám
LVSXDP313
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LVSXDP313
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
302 mm
Szín:
fehér
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
20 mm
EMC változat:
Nem
PRISMASET XS Pót ajtó, 3x13 modul, fehér teli