Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRISMASET XS Pót ajtó, 3x18 modul, fehér teli SX090763 - LVSXDP318

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PRISMASET XS Pót ajtó, 3x18 modul, fehér teli SX090763

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 426 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481099945

Sonepar cikkszám

SX090763

Gyártói cikkszám

LVSXDP318

Gyártói típuskód

PRISMASET S-XS LVSXDP318

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

műanyag

Szélesség:

426 mm

Szín:

fehér

Magasság:

600 mm

Védettség (IP):

IP40

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

20 mm

EMC változat:

Nem

PRISMASET XS Pót ajtó, 3x18 modul, fehér teli