Schneider - PRISMASET XS Pót ajtó, 5x24 modul, átlátszó SX090781 - LVSXDT524
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - üveg
Szélesség - 550 mm
Szín - színtelen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481073433
Sonepar cikkszám
SX090781
Gyártói cikkszám
LVSXDT524
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LVSXDT524
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
üveg
Szélesség:
550 mm
Szín:
színtelen
Magasság:
900 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
20 mm
EMC változat:
Nem
PRISMASET XS Pót ajtó, 5x24 modul, átlátszó