Schneider - PRISMASET XS Pót ajtó, 6x24 modul, átlátszó SX090782 - LVSXDT624
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - üveg
Szélesség - 550 mm
Szín - színtelen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481073440
Sonepar cikkszám
SX090782
Gyártói cikkszám
LVSXDT624
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LVSXDT624
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
üveg
Szélesség:
550 mm
Szín:
színtelen
Magasság:
1050 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
20 mm
EMC változat:
Nem
PRISMASET XS Pót ajtó, 6x24 modul, átlátszó