Schneider - PRISMASET XS Szekrény, átlátszó ajtó, süllyesztett, 2x24 modul, PEN SX090805 - LVSXP224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - egyéb
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
76 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481073280
Sonepar cikkszám
SX090805
Gyártói cikkszám
LVSXP224
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LVSXP224
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
egyéb
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
610 mm
Magasság:
510 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
570 mm
Beépítési mélység:
96 mm
Mélység:
151 mm
Beépítési magasság:
480 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
80 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Plombálható:
Nem