Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRISMASET XS Szekrény, füstszínű ajtó, süllyesztett, 2x13 modul, PEN SX090803 - LVSXP213

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PRISMASET XS Szekrény, füstszínű ajtó, süllyesztett, 2x13 modul, PEN SX090803

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 13

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482040991

Sonepar cikkszám

SX090803

Gyártói cikkszám

LVSXP213

Gyártói típuskód

PRISMASET S-XS LVSXP213

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

13

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

396 mm

Magasság:

510 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Igen

Beépítési szélesség:

366 mm

Beépítési mélység:

86.5 mm

Mélység:

136.5 mm

Beépítési magasság:

480 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

80 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9003

N-szétválasztó csúszkákkal:

Nem

Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:

0

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Plombálható:

Nem

PRISMASET XS Szekrény, füstszínű ajtó, süllyesztett, 2x13 modul, PEN