Schneider - PRISMASET XS Szekrény, füstszínű ajtó, süllyesztett, 4x13 modul, PEN SX090809 - LVSXP413
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 13
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482041011
Sonepar cikkszám
SX090809
Gyártói cikkszám
LVSXP413
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LVSXP413
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
13
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
396 mm
Magasság:
810 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
366 mm
Beépítési mélység:
86.5 mm
Mélység:
136.5 mm
Beépítési magasság:
780 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
80 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Plombálható:
Nem