Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRISMASET XS Szekrény, teli ajtó, falon kívüli, 2x18 modul, PEN SX090817 - LVSXQ218

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PRISMASET XS Szekrény, teli ajtó, falon kívüli, 2x18 modul, PEN SX090817

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 18

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482041196

Sonepar cikkszám

SX090817

Gyártói cikkszám

LVSXQ218

Gyártói típuskód

PRISMASET S-XS LVSXQ218

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

18

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

426 mm

Magasság:

450 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Igen

Mélység:

151 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

135 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9003

N-szétválasztó csúszkákkal:

Nem

Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:

0

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Plombálható:

Nem

PRISMASET XS Szekrény, teli ajtó, falon kívüli, 2x18 modul, PEN