Schneider - PRISMASET XS Szekrény, teli ajtó, süllyesztett, 2x18 modul, PEN SX090791 - LVSXN218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482041110
Sonepar cikkszám
SX090791
Gyártói cikkszám
LVSXN218
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LVSXN218
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
486 mm
Magasság:
510 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
456 mm
Beépítési mélység:
86.5 mm
Mélység:
137.5 mm
Beépítési magasság:
480 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
80 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Plombálható:
Nem