Schneider - PRISMASET XS Szekrény, teli ajtó, süllyesztett, 6x24 modul, PEN SX090800 - LVSXN624
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 6
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - egyéb
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
155 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481073273
Sonepar cikkszám
SX090800
Gyártói cikkszám
LVSXN624
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LVSXN624
Sorok száma:
6
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
egyéb
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
610 mm
Magasság:
1110 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
570 mm
Beépítési mélység:
96 mm
Mélység:
151 mm
Beépítési magasság:
1080 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
80 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Plombálható:
Nem