Schneider - PRISMASET XS Vezérlőpanel 24 modul SX090847 - LVSXY024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Szélesség - 535 mm
Magasság - 310 mm
Védettség (IP) - IP30
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482041554
Sonepar cikkszám
SX090847
Gyártói cikkszám
LVSXY024
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LVSXY024
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Szélesség:
535 mm
Magasság:
310 mm
Védettség (IP):
IP30
Mélység:
70 mm
Hordozósínnel:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
PRISMASET XS Vezérlőpanel 24 modul