Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Pro-face Érintőképernyős HMI 5,7 in TFT LCD SN148587 - PFXGP4301TADW

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Pro-face Érintőképernyős HMI 5,7 in TFT LCD SN148587

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 1

  • TCP/IP protokollt támogatja - Nem

  • Képernyőátló - 5.7 in

  • Színes kijelzővel - Igen

  • Numerikus billentyűzettel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

483 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489872274

Sonepar cikkszám

SN148587

Gyártói cikkszám

PFXGP4301TADW

Gyártói típuskód

PFXGP4301TADW

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

1

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Képernyőátló:

5.7 in

Színes kijelzővel:

Igen

Numerikus billentyűzettel:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65/IP67

Front magassága:

137 mm

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Display típusa:

TFT

Képpontok száma, horizontális:

320

Képpontok száma, vertikális:

240

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Funkciógombok száma, programozható:

0

Beépítési mélység:

59.5 mm

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

CAN protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

2

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

SW-illesztőfelület:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

Kijelző színek száma:

65536

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Touch-technológia:

resistive érintés

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Igen

A képernyő szürke/kék árnyalatainak száma:

16

Hasznos projekttároló/felhasználói tároló:

16000 kByte

Alfa billentyűzettel:

Nem

LED-es billentyűk száma:

0

Rendszerbillentyűk száma:

0

Jelentés-kijelzővel:

Igen

Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):

Igen

Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:

Igen

Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:

Igen

Receptúrákkal:

Igen

Szintek száma, jelszóvédelem:

0

Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:

Igen

Online-nyelvek száma:

0

Kiegészítő szoftverkomponensek, tölthető:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

4X

Üzemi hőmérséklet:

0-50 °C

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Front szélessége:

169.5 mm

Pro-face Érintőképernyős HMI 5,7 in TFT LCD