Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Profibus DP 4 eres kábel (100m) SN026897 - LU9RPB100

MásolásMásolás
Schneider - Profibus DP 4 eres kábel (100m) SN026897

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - egyéb

  • Kategória - 5E

  • Hosszúság - 100 m

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - nincs

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119407816

Sonepar cikkszám

SN026897

Gyártói cikkszám

LU9RPB100

Gyártói típuskód

LU9RPB100

Kábeltípus:

egyéb

Kategória:

5E

Hosszúság:

100 m

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

nincs

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

nincs

Törésvédő:

nincs

Reteszemelő-védelem:

Nem

Tűzálló változat:

Nem

Törésvédő színe:

egyéb

Kábelkonstrukció:

1x4

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

AWG-keresztmetszet:

0

Köpeny színe:

lila/ibolya

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:

Igen

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Igen

Halogénmentes az EN IEC 60754-3 szerint:

Igen

NVP-érték:

0 %

Profibus kábel LU9R, TeSys U-hoz, L=100m. készülék rövid megnevezése: LU9R - termék vagy komponens típusa: Profibus kábel. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Teljesítményszabályozó: egyszerű és kompakt. Az első intelligens indító, amely egy 45mm szél