Schneider - Profil sín (CNT-40) SX010320 - NSYCNT40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 2000 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480181207
Sonepar cikkszám
SX010320
Gyártói cikkszám
NSYCNT40
Gyártói típuskód
NSYCNT40
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Magasság:
20 mm
Furatok középtávolsága:
25 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Profil sín (CNT-40)