Schneider - Programming Kábel, RS232, 3.7m (12') SX001653 - 990NAA26320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3.7 m
Funkció - SPS-PC
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595861136359
Sonepar cikkszám
SX001653
Gyártói cikkszám
990NAA26320
Gyártói típuskód
990NAA26320
Hosszúság:
3.7 m
Funkció:
SPS-PC
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések - Programming Kábel, RS232, 3.7m (12')