Schneider - Programozó kábel AUT általános USB-RS485 GT84794 - TCSMCNAM3M002P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2.5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 2
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480078156
Sonepar cikkszám
GT84794
Gyártói cikkszám
TCSMCNAM3M002P
Gyártói típuskód
Altivar TCSMCNAM3M002P
Hosszúság:
2.5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
2
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Csatlakozó kábel USB/RJ45, a PC és hajtás között. termékcsalád-kompatibilitás: Altivar 12 - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozék - tartozék/külön alkatrész típusa: cordset. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : - TeSys T képes pontosa