Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Programozó kábel XBT N200/400/R400/RT500/511-hez 10m SN015058 - XBTZ9782

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Programozó kábel XBT N200/400/R400/RT500/511-hez 10m SN015058

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 10 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595864000046

Sonepar cikkszám

SN015058

Gyártói cikkszám

XBTZ9782

Gyártói típuskód

XBTZ9782

Hosszúság:

10 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

kerek dugaszoló csatlakozó

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Programozó kábel XBT N200/400/R400/RT500/511-hez 10m