Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PS, 110/220VAC 50W, dupla SN026637 - TSXPSY5500M

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PS, 110/220VAC 50W, dupla SN026637

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • Bemeneti feszültség DC - 100-120 V

  • Kimeneti feszültség DC - 24-24 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 7 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110725629

Sonepar cikkszám

SN026637

Gyártói cikkszám

TSXPSY5500M

Gyártói típuskód

TSXPSY5500M

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

100-240 V

Bemeneti feszültség DC:

100-120 V

Kimeneti feszültség DC:

24-24 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Max. kimeneti áram DC-nél:

7 A

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

1.7 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

1.7 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

0 A

Kimeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Redundanciaképesség:

Nem

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Teljesítményleadás:

50 W

Szélesség:

0 mm

Magasság:

151.5 mm

Mélység:

160 mm

Tápforrás modul, 24 V DC, 500/1700mA, 19 W. termékcsalád: Modicon Premium automatizált platform - termék vagy komponens típusa: betáplálás modul. Előnyök : Nyerő termékek közvetlenül a kártyán keresztül Még nagyobb rugalmasság és nyitottság. A Premium pár