Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PS, 24VDC 30W nem leválasztott, standard SN027059 - TSXPSY1610M

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PS, 24VDC 30W nem leválasztott, standard SN027059

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség DC - 24-24 V

  • Kimeneti feszültség DC - 5-24 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110725599

Sonepar cikkszám

SN027059

Gyártói cikkszám

TSXPSY1610M

Gyártói típuskód

TSXPSY1610M

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Bemeneti feszültség DC:

24-24 V

Kimeneti feszültség DC:

5-24 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Max. kimeneti áram DC-nél:

3 A

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

1.5 A

Kimeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Redundanciaképesség:

Nem

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Szélesség:

0 mm

Magasság:

151.5 mm

Mélység:

160 mm

PS, 24VDC 30W nem leválasztott, standard