Schneider - PSO szerver licensz 1500 SX061102 - PSA101113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
SCADA funkcionalitás - Igen
Több helyen is alkalmazható, futásidő - Igen
OPC-illesztőfelülettel, szerver - Igen
OPC-illesztőfelülettel, kliens - Nem
Programozási illesztőfelületekkel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864174587
Sonepar cikkszám
SX061102
Gyártói cikkszám
PSA101113
Gyártói típuskód
PowerLogic PSA101113
SCADA funkcionalitás:
Igen
Több helyen is alkalmazható, futásidő:
Igen
OPC-illesztőfelülettel, szerver:
Igen
OPC-illesztőfelülettel, kliens:
Nem
Programozási illesztőfelületekkel:
Nem
Futásidejű operációs rendszer, Windows XP:
Nem
Futásidejű operációs rendszer, Windows 2000:
Nem
Futásidejű operációs rendszer, LINUX:
Nem
Runtime üzemi rendszer, Windows Vista:
Nem
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Igen
Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:
Igen
Futásidejű operációs rendszer, egyéb:
Igen
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 9x:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows NT:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 2000:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows XP:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows ME:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, LINUX:
Nem
Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows Vista:
Nem
Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows 2003 Server:
Nem
Tervező üzemi (Windows 7) rendszeren futtatható:
Igen
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 8:
Igen
Min. fő memória, projekttervező rendszer:
2048 MB
Web-kliensek részére alkalmas:
Nem
Beszédátkapcsolás lehetséges:
Igen
Min. processzor ütemfrekvencia, projekttervező rendszer:
2.3 GHz