Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PSO vezérlő klie. licensz 5000 SX061114 - PSA102014

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PSO  vezérlő klie. licensz  5000 SX061114

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • SCADA funkcionalitás - Igen

  • Több helyen is alkalmazható, futásidő - Igen

  • OPC-illesztőfelülettel, szerver - Nem

  • OPC-illesztőfelülettel, kliens - Igen

  • Programozási illesztőfelületekkel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595864174785

Sonepar cikkszám

SX061114

Gyártói cikkszám

PSA102014

Gyártói típuskód

PowerLogic PSA102014

SCADA funkcionalitás:

Igen

Több helyen is alkalmazható, futásidő:

Igen

OPC-illesztőfelülettel, szerver:

Nem

OPC-illesztőfelülettel, kliens:

Igen

Programozási illesztőfelületekkel:

Nem

Futásidejű operációs rendszer, Windows XP:

Nem

Futásidejű operációs rendszer, Windows 2000:

Nem

Futásidejű operációs rendszer, LINUX:

Nem

Runtime üzemi rendszer, Windows Vista:

Nem

Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:

Igen

Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:

Igen

Futásidejű operációs rendszer, egyéb:

Igen

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 9x:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows NT:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 2000:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows XP:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows ME:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, LINUX:

Nem

Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows Vista:

Nem

Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows 2003 Server:

Nem

Tervező üzemi (Windows 7) rendszeren futtatható:

Igen

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 8:

Igen

Min. fő memória, projekttervező rendszer:

2048 MB

Web-kliensek részére alkalmas:

Nem

Beszédátkapcsolás lehetséges:

Igen

Min. processzor ütemfrekvencia, projekttervező rendszer:

2.3 GHz

PSO vezérlő klie. licensz 5000