Schneider - PULSE/DIR., 24V , ÁRNYÉKOLT KÁBEL, 24-PI SX015336 - VW3S8202R15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1.5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119224611
Sonepar cikkszám
SX015336
Gyártói cikkszám
VW3S8202R15
Gyártói típuskód
Lexium VW3S8202R15
Hosszúság:
1.5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
PLC ipari vezérlések - PULSE/DIR., 24V , ÁRNYÉKOLT KÁBEL, 24-PI